SIEMENS - UP 220/21 Tasterschnittst. 2x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12202AB21
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869402291
Sonepar Artikelnummer
120223483
Hersteller Artikelnummer
5WG12202AB21
Hersteller Typ
UP 220/21
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12202AB21
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
-99999 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.028 kg
- 2 Ein-/Ausgänge
- Vielseitige Anwendungen
2 Ein-/Ausgänge
Das Produkt bietet 2 Ein-/Ausgänge für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


