SIEMENS - UP 220/31 Tasterschnittst 4 x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12202DB31
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869438276
Sonepar Artikelnummer
120321564
Hersteller Artikelnummer
5WG12202DB31
Hersteller Typ
UP 220D31
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12202DB31
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
29 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.034 kg
- 4 Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LED (max. 2 mA)
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Fest angeschlossener achtadriger Leitungssatz 280mm lang, verlängerbar bis auf max. 10 m
- Einlegen in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 40 mm
- Flexible Anpassung durch einstellbare Ein-/Ausgänge
- Einfache Integration durch integrierten Busankoppler
- Erweiterbare Leitungslänge für individuelle Anforderungen
- Kompatibel mit standardisierten UP-Gerätedosen
4 Ein-/Ausgänge
Das Produkt ermöglicht die Steuerung von potentialfreien Kontakten oder LEDs.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


