SIEMENS - UP 221/2 Taster 1-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12212DB12
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869437941
Sonepar Artikelnummer
120317557
Hersteller Artikelnummer
5WG12212DB12
Hersteller Typ
UP 221/12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12212DB12
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
2
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
- Horizontale Bedienung
- Pro Taste wählbare Funktion
- LED zur Orientierungsbeleuchtung
- Beschriftungsfeld
- Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
- Individuelle Anpassung der Funktionen erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
- Orientierungs-LED verbessert die Sichtbarkeit.
- Beschriftungsfeld ermöglicht eine klare Kennzeichnung.
Taster mit Tasterpaaren
Der Taster ermöglicht eine horizontale Bedienung mit individuell wählbaren Funktionen pro Taste.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


