SIEMENS - UP 223/4 Taster 3-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. RaumtemperaturF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12232AB14
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Anzahl der Tasten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869401539
Sonepar Artikelnummer
120398071
Hersteller Artikelnummer
5WG12232AB14
Hersteller Typ
UP 223/14
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12232AB14
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
- Horizontale Bedienung
- Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
- LED zur Orientierungsbeleuchtung
- Beschriftungsfeld
- Raumtemperaturfühler
- Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
- Ermöglicht individuelle Anpassung durch wählbare Funktionen
- Verbessert die Orientierung durch integrierte LED-Beleuchtung
- Bietet zusätzliche Funktionalität durch den Raumtemperaturfühler
Taster mit drei Tasterpaaren
Der Taster ermöglicht eine horizontale Bedienung und verfügt über wählbare Funktionen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


