SIEMENS - UP 227 Raumbediengerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12272AB11
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869378596
Sonepar Artikelnummer
120378998
Hersteller Artikelnummer
5WG12272AB11
Hersteller Typ
UP 227
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12272AB11
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.096 kg
- Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel
- 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung
- Mindestens 10 parametrierbare Raumbedienfunktionen:
- Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung
- 1 Byte/2 Byte Wert senden
- 1 Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen
- Zwangsführung, Textmeldungen anzeigen, Warn- und Alarmmeldungen
- Abrufen und Speichern von Szenen
- Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX
- Grün/rote LED als Orientierungslicht und Statusanzeige
- Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers
- Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung
- Über KNX umschaltbare Betriebsarten
- Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs
- Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes
- Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten
- Mindestens 40 Zeitschaltaufträge
- Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung durch den Nutzer
- Anzeige der Systemeinstellungen in 5 Sprachen
- Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen
- Integrierter Busankoppler
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm
- Benutzerfreundliche Bedienung durch berührungssensitive Tastfelder
- Flexibilität durch parametriserbare Raumbedienfunktionen
- Visualisierung von Systemzuständen durch LCD-Display und LED
- Akustische Rückmeldungen sichern Benutzerinteraktion
- Energieeinsparung durch verschiedene Betriebsarten
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für Raumtemperaturregelung
- Intuitive Bedienung in mehreren Sprachen
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation
Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX
Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display zur Steuerung verschiedener Raumbedienfunktionen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


