Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - UP 237K Raumtemperaturregler DELTA i-system titanweiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - UP 237K Raumtemperaturregler DELTA i-system titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG12372KB11

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869415758

Sonepar Artikelnummer

120301337

Hersteller Artikelnummer

5WG12372KB11

Hersteller Typ

UP 237K11

Hersteller Artikel Nr.:

5WG12372KB11

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Display:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.059 kg

    Integrierter Raumtemperaturfühler

    Der Integrierte Raumtemperaturfühler ermöglicht eine einstellbare Regelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und Kühlbetrieb.

    Technische Details:

    • Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus)
    • Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb, umschaltbar über den KNX
    • Präsenztaster zum lokalen Umschalten
    • Hand- und Automatikbetrieb schaltbar über Taster
    • Austauschbarer Drehknopf am Regler (+/-)
    • Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
    • Vorgegebener Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb über KNX
    • Einstellbarer Sollwert in °C für Komfortbetrieb über austauschbaren Drehknopf
    • Einstellbare Totzone zwischen Sollwert Heizen und Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb
    • Zweistufiges Heizen oder Kühlen
    • Ausgabe der Stellgröße(n) als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 % wählbar
    • 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten
    • 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster
    • Aufstecken auf einen Busankoppler (BTM) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)
    • Farbe: titanweiß

    Kundenvorteile:

    • Energiekostensparend durch verschiedene Betriebsmodi
    • Erhöhte Flexibilität durch lokale und KNX-gesteuerte Einstellungen
    • Komfortable Steuerung der Raumtemperatur
    • Visuelle Anzeige des Betriebsstatus durch LEDs

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.