SIEMENS - UP 251/11 Bewegungsmelder Wall, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12512AB11
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022921
Sonepar Artikelnummer
121154855
Hersteller Artikelnummer
5WG12512AB11
Hersteller Typ
UP 251/11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12512AB11
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m
Max. Reichweite frontal:
18 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
18 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 90 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
80000 mm
Höhe:
80000 mm
Tiefe:
21000 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbautiefe:
29 mm
Einbaulänge:
80 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg
- Bewegungserfassungswinkel von 180°
- Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
- Eigener Rahmen in der Verpackung
- Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
- Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, Jalousien und Szenen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
- Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, China und Schweiz
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP 20
- Effiziente Bewegungserfassung zur Verbesserung der Sicherheit in Fluren und Treppenhäusern
- Flexible Montageoptionen und einfache Inbetriebnahme durch integrierte LED-Anzeige
- Vielseitige Steuerung von Licht und Jalousien mit integriertem Taster
Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
Der Passiv-Infrarot-Melder erfasst Bewegungen in Treppenhäusern und Fluren mit einem Erfassungswinkel von 180°.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


