SIEMENS - UP 255D21 Helligkeitsfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12552DB21
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914097729
Sonepar Artikelnummer
120398013
Hersteller Artikelnummer
5WG12552DB21
Hersteller Typ
UP 255D21
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12552DB21
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Anzahl der Kanäle:
5
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Einstellung:
20 .. 1000 lx
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe
- Oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse
- Programmiertaste von vorne bedienbar
- Integrierter IR-Empfänger für S 255/11
- Flexibles Montagesystem
- Benutzerfreundliche Programmierung
- Kompatibel mit S 255/11
Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
Dieses Produkt wird zur Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung eingesetzt.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


