SIEMENS - UP 258D12 Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12582DB12
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914097705
Sonepar Artikelnummer
120394958
Hersteller Artikelnummer
5WG12582DB12
Hersteller Typ
UP 258D12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12582DB12
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 105 °
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Breite:
46000 mm
Höhe:
88000 mm
Tiefe:
32000 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.074 kg
- Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
- Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
- Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
- Integrierter IR-Empfänger für S 255/11
- Programmiertaste von vorne bedienbar
- Ermöglicht flexible Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse durch Helligkeitsmessung
- Einfache Montageoptionen sowohl in Unterputz als auch in Aufputz-Gehäusen
- Benutzerfreundliche Bedienung über die Programmiertaste
Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
Der Passiv-Infrarot-Melder dient zur Deckenmontage im Innenbereich und ermöglicht eine einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


