SIEMENS - UP 258D31 Präsenzmelder WIDE, IP54 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12582DB31
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625008031
Sonepar Artikelnummer
120695927
Hersteller Artikelnummer
5WG12582DB31
Hersteller Typ
UP 258D31
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12582DB31
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
11 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
22 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 150 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
120000 mm
Höhe:
120000 mm
Tiefe:
41000 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.181 kg
- Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
- Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
- Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
- Helligkeit- und Temperaturmessung
- Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
- Programmiertaste von vorne zu bedienen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Einfacher Installationsprozess durch Montageoptionen an der Decke.
- Flexibilität bei der Einstellung der Bewegungserfassung auf verschiedene Raumgrößen.
- Einfache Inbetriebnahme dank LED-Anzeige für erkannte Bewegungen.
- Benutzerfreundlichkeit durch programmierbare Funktionen über die Fronttaste.
Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
Der Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage erfässt Bewegungen in einem horizontalen Bereich von 360°.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


