SIEMENS - UP 258E22 Praesenzmelder Desk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12582EB22
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914097712
Sonepar Artikelnummer
120398058
Hersteller Artikelnummer
5WG12582EB22
Hersteller Typ
UP 258E22
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12582EB22
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 105 °
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Breite:
46000 mm
Höhe:
88000 mm
Tiefe:
32000 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.074 kg
- Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
- Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
- Mischlichtmessung mit einstellbarer Empfindlichkeit der Erkennung
- Zyklisches Senden oder Senden bei Änderung des Helligkeitsmesswertes (in Lux)
- Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
- Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
- Beleuchtungssteuerung wahlweise voll- oder halbautomatisch
- Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenzmelder, Bewegungsmelder und HLK-Melder)
- 2 pro Funktionsblock wählbare Funktionen (A, B) bei Beginn der Präsenzerkennung und 2 pro Funktionsblock wählbare Funktionen (C, D) bei Ablauf der Präsenzerkennung
- Um 0...255 Sekunden konfigurierbare Verzögerung des Sendens zwischen Funktion A und B bzw. C und D
- Auswahl je Funktion (A, B, C, D) Schalten Ein/Aus, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, 8-bit Szenensteuerung
- Sperrobjekt je Funktionsblock
- Je Funktionsblock einstellbare Nachlaufzeit, jeweils wahlweise auf eine Zeit fest einstellbar, zwischen zwei Zeiten über Bus umschaltbar oder über Bus auf einen Wert einstellbar
- Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
- Wahlweise je Tastenpaar oder je Taste eines Tastenpaares der IR-Fernbedienung einstellbarer Funktion
- Bei Auswahl Einzeltasten pro Taste wählbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Szene abrufen, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert
- Bei Tastenpaaren wählbare Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Um/Um, 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, 8-bit Szenensteuerung
- Sperrobjekt für IR-Dekoder
- Testbetrieb zur einfachen Inbetriebnahme
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb, parametrierbar mit der ETS
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
- Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 105°
- Bewegungsüberwachen einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
- Programmiertaste von vorne bedienbar
- Umfassende Prüfmöglichkeiten und einfache Einstellung durch integrierte Programmierfunktionen
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse
- Erhöhung der Energieeffizienz durch präzise Lichtregelungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch modularen Aufbau
- Schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme
Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
Ein hochentwickelter Passiv-Infrarot-Melder zur Deckenmontage, der eine präzise Präsenz- und Bewegungsüberwachung ermöglicht.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


