SIEMENS - UP 510/03 KNX Binärausgabegerät 2x10A AC230V UP-Gerät mit Hängeb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15102AB03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436289
Sonepar Artikelnummer
120398095
Hersteller Artikelnummer
5WG15102AB03
Hersteller Typ
UP 510/03
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15102AB03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.106 kg
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- 2 potentialfreie Relaiskontakte
- Kontaktbemessungsstrom 10 A
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm² Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 60 mm
- Einfacher Anschluss durch schraubenlose Klemmen.
- Flexible Anwendung durch potentialfreie Relaiskontakte.
- Kompatibel mit verschiedenen Leitertypen und -durchmessern.
Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
Dieses Produkt ist ein vielseitiger Relaiskontakt für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


