Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - UP 511S32 Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A, 3 x Binäreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - UP 511S32 Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A, 3 x Binäreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15112SB32

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625017545

Sonepar Artikelnummer

120964538

Hersteller Artikelnummer

5WG15112SB32

Hersteller Typ

UP 511S32

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15112SB32

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Max. Schaltleistung:

2500 W

Ausgangsleistung:

2500 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.049 kg

    Relaiskontakt

    Ein Relaiskontakt mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und hoher Betriebssicherheit.

    Technische Details:

    • Ein Relaiskontakt pro Ausgang
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
    • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
    • Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
    • Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
    • 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
    • Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
    • Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Integrierter Busankoppler
    • Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

    Kundenvorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Technologien.
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Leitertypen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank der Standardmontageoptionen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.