SIEMENS - UP 520/13 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als UP-Gerät ohne Hängebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15202AB13
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436326
Sonepar Artikelnummer
120344853
Hersteller Artikelnummer
5WG15202AB13
Hersteller Typ
UP 520/13
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15202AB13
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.083 kg
- Endlagenerkennung
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief
- Ermöglicht eine einfache Verdrahtung ohne Schrauben
- Kompatibel mit verschiedenen Leitertypen für flexible Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank Busankoppler
Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal
Diese Relais bieten einen effektiven Antriebsschutz mit Endlagenerkennung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


