SIEMENS - UP 525/03 KNX Universaldimmer 1x250VA AC230V UP-Gerät mit Hängeb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15252AB03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436302
Sonepar Artikelnummer
120398112
Hersteller Artikelnummer
5WG15252AB03
Hersteller Typ
UP 525/03
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15252AB03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
5 .. 210 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
1100 mA
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.100 kg
- Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
- Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
- Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Lasttypen
- Einfacher Anschluss durch schraubenlose Klemmen
- Effizienter elektronischer Schutzmechanismus
Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen
Der Produkt dient zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


