SIEMENS - UP 525S32 Universaldimmer, 1-fach, 3 x Binäreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15252SB32
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017552
Sonepar Artikelnummer
120964539
Hersteller Artikelnummer
5WG15252SB32
Hersteller Typ
UP 525S32
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15252SB32
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
1 .. 230 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
1000 mA
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Spannung:
230 .. 240 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.048 kg
- Automatische oder manuelle Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Anschlussleistung: 1?200 W LEDs, 20?230 W konventionelle Lampen
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
- 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
- Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
- Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)
- Flexibilität durch automatische oder manuelle Anpassung an verschiedene Lasttypen
- Hohe Sicherheit durch elektronischen Schutz vor Übertemperatur, Kurzschluss und Leerlauf
- Einfache Installation durch Schraubklemmen für verschiedene Leitertypen
- Kompatibel mit potenzialfreien Kontakten und einfacher Statusabfrage
Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
Ein vielseitiger Ausgang zur automatischen oder manuellen Anpassung an verschiedene Lasttypen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


