SIEMENS - UP 562S32 Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V, Summe 16 A, 3 x BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15622SB32
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017569
Sonepar Artikelnummer
120964540
Hersteller Artikelnummer
5WG15622SB32
Hersteller Typ
UP 562S32
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15622SB32
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
3
Max. Schaltleistung:
2500 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.065 kg
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: ? 16 A
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
- 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
- Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
- Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)
- Einfacher Anschluss durch vielseitige Klemmenoptionen.
- Flexibilität bei der Montage in verschiedenen Gehäusen.
- Zuverlässige Schaltzustandsüberwachung über interne Spannungsmetrik.
Relaiskontakt
Ein Relaiskontakt pro Ausgang für zuverlässige Steuerungsanwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


