Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - UP-Raumfühler Basismodul CO2 für KNX

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - UP-Raumfühler Basismodul CO2 für KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S207

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914088048

Sonepar Artikelnummer

120398197

Hersteller Artikelnummer

S55720-S207

Hersteller Typ

AQR2576NF

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S207

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.087 kg

- Basismodul mit wartungs- und rekalibrierungsfreiem CO2-Fühler Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules - 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k - Messelement zum Messen von Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur - 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern - Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast 5 mA