SIEMENS - UP-Raumfühler Basismodul VOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S146
CO2-Messung - Ja
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Sensorelement innerhalb des Gehäuses - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914081292
Sonepar Artikelnummer
120398192
Hersteller Artikelnummer
S55720-S146
Hersteller Typ
AQR2547NF
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S146
CO2-Messung:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Ja
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
VOC-Messbereich:
0 .. 100 ppm
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 .. 36 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusehöhe:
71 mm
Gehäusebreite:
71 mm
Gehäusetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.068 kg


