SIEMENS - UP-Raumfühler Design-Rahmen DELTA line titanweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S158
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Breite - 80.2 mm
Höhe - 80.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914083050
Sonepar Artikelnummer
121183354
Hersteller Artikelnummer
S55720-S158
Hersteller Typ
AQR2510NFW
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S158
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Breite:
80.2 mm
Höhe:
80.2 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.010 kg
Design-Rahmen für Frontmodule.


