SIEMENS - UP-Raumfühler Design-Rahmen DELTA miro titanweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S159
Farbe - weiß
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914083067
Sonepar Artikelnummer
121183355
Hersteller Artikelnummer
S55720-S159
Hersteller Typ
AQR2510NHW
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S159
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.016 kg
Design-Rahmen für Frontmodule.


