SIEMENS - UP-Raumfühler Frontmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S137
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - 0 .. 50 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914081285
Sonepar Artikelnummer
120398189
Hersteller Artikelnummer
S55720-S137
Hersteller Typ
AQR2530NNW
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S137
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
0 .. 50 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Ja
LoRa-Technologie:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
55 mm
Gehäusebreite:
55 mm
Gehäusetiefe:
12 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.032 kg


