SIEMENS - USB Adapter und Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LF49410
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85235990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869473642
Sonepar Artikelnummer
120329335
Hersteller Artikelnummer
7LF49410
Hersteller Typ
7LF4941-0
Hersteller Artikel Nr.:
7LF49410
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.102 kg
- Typ: USB Adapter
- Kompatibel: Zeitschaltgeräte 7LF
- Funktion: Programmierung und Steuerung
- Stromversorgung: USB-Anschluss
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Steuerung.
- Verbesserter Komfort bei der automatischen Programmierung.
- Reduzierte Energiekosten durch optimierte Nutzung.
Usb adapter und software zeitschaltgeräte 7lf
Der USB Adapter und die Software Zeitschaltgeräte 7LF bieten Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


