Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - USB-Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - USB-Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000GA100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045832

Sonepar Artikelnummer

120585659

Hersteller Artikelnummer

3SU19000GA100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0GA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000GA100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

    USB Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

    USB-Anschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Markenname: SIRIUS ACT
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexible Anpassung durch umfangreiches Zubehör
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie