Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - USB-Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - USB-Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500GA800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045825

Sonepar Artikelnummer

120585728

Hersteller Artikelnummer

3SU19500GA800AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0GA80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500GA800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.046 kg

    Usb Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

    USB-Anschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage und hohe Robustheit bietet.

    Technische Details:

    • Marke: SIRIUS ACT
    • Design: Hochglanz-Metall, silber
    • Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
    • Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigungsfreundlich: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Einfache Auswahl und Bestellung der Geräte durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
    • Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie