Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - USB-Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - USB-Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600GA800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045801

Sonepar Artikelnummer

120585752

Hersteller Artikelnummer

3SU19600GA800AA0

Hersteller Typ

3SU1960-0GA80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19600GA800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.075 kg

    USB Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

    USB-Anschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache und flexible Integration in industrielle Anwendungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • 30 mm USB-Anschluss
    • Material: Metall matt, sandgrau
    • Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglichkeit mit hoher Schutzart
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Montage und Integration
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Optionale Zubehörteile wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie