Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - USB-Kabel, Länge 2 m, USB-A auf USB-C Stecker

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - USB-Kabel, Länge 2 m, USB-A auf USB-C Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD46180FB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621111575

Sonepar Artikelnummer

121217252

Hersteller Artikelnummer

8WD46180FB

Hersteller Typ

8WD4618-0FB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD46180FB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.066 kg

    Usb-kabel, länge 2m, usb-a auf usb-c stecker signalsäulen sirius 8wd

    Das USB-Kabel ermöglicht eine modulare und kommunikationsfähige Verbindung zwischen Geräten mit USB-A und USB-C Anschlüssen, unterstützt von einem modernen Design.

    Technische Details:

    • Länge: 2 Meter
    • Typ: USB-A auf USB-C
    • Modulares Design
    • Kommunikationsfähigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Verbindung zwischen verschiedenen Gerätetypen
    • Modernes Design, das sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügt
    • Robuste Bauweise für eine zuverlässige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie