SIEMENS - USB PC-Kabel, zum Anschluss an die-USB-Schnittstelle eines PC, für die Kommunika

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79410AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - PC-Kabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209910362
Sonepar Artikelnummer
120587055
Hersteller Artikelnummer
3UF79410AA000
Hersteller Typ
3UF7941-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79410AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
PC-Kabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.098 kg
- Länge: 2,5 m
- Verbindung für SIMOCODE pro
- Kompatibel mit SIRIUS 3RW44 Sanftstarter
- Unterstützt Sicherheitssysteme 3SK2 und 3RK3
- Ermöglicht eine einfache Verbindung zu verschiedenen Siemens Systemen.
- Simplifiziert die Kommunikation und den Datenaustausch mit Geräten.
- Bietet eine zuverlässige und stabile Verbindung über eine angemessene Kabellänge.
Usb pc-kabel
USB PC-Kabel dient zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines PC zur Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter sowie Sicherheitssystem 3SK2 und 3RK3.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


