SIEMENS - USB-Schnittstellenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL35550PA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169456937
Sonepar Artikelnummer
121124286
Hersteller Artikelnummer
6SL35550PA002AA0
Hersteller Typ
6SL3555-0PA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL35550PA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.150 kg
- Länge: 2,5 m
- Inklusive Treiber CD-ROM
- Kompatibel mit ET 200 PRO FC und SINAMICS G110D SIRIUS M200D (1.GENERATION-CU240D)
- Einfacher Anschluss und schnelle Inbetriebnahme der Geräte
- Bequeme Nutzung dank der hohen Kabellänge
- Umfassende Unterstützung durch die mitgelieferte Treiber CD-ROM
USB-Schnittstellenkabel zur Inbetriebnahme von ET 200 PRO FC, SINAMICS G110D SIRIUS M200D (1.GENERATION-CU240D) Länge 2,5m inkl. Treiber CD-ROM
Das USB-Schnittstellenkabel ermöglicht die Inbetriebnahme von ET 200 PRO FC und SINAMICS G110D SIRIUS M200D Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


