SIEMENS - USV-Modul SITOP UPS8600 für SITOP PSU8600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41978AB000XY0
Ausgangswirkleistung - 960 W
USV-Technologie - Offline
SNMP - Nein
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155102
Sonepar Artikelnummer
121012844
Hersteller Artikelnummer
6EP41978AB000XY0
Hersteller Typ
6EP4197-8AB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41978AB000XY0
Ausgangswirkleistung:
960 W
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
0.9 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.800 kg
- Nennspannung: DC 48 V
- Pufferleistung: 960 W
- Ladeleistung: 120 W
- Typische Pufferzeit mit LithiumEisenphosphat Batteriemodulen: 14 Minuten bei Volllast (960 W)
- Typische Pufferzeit mit Bleibatterien: 10 Minuten bei Volllast (960 W)
- Erweiterbar mit bis zu fünf Batteriemodulen SITOP BAT8600
- Erhöhte Verfügbarkeit durch unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Lange Lebensdauer der Batteriemodule dank LiFePO4-Technologie
- Flexibel in der Erweiterung auf mehrere Batteriemodule
- Effiziente Ladekapazität für verschiedene Anwendungen
SITOP UPS8600
Das USV-Modul UPS8600 dient zur Überbrückung von Netzausfällen im Minuten- bis Stundenbereich und ist Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


