SIEMENS - Vakuum-Schaltröhren für Bgr.S10 für Schütz 3RT1264, 110kW/AC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19646V
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505834
Sonepar Artikelnummer
120582424
Hersteller Artikelnummer
3RT19646V
Hersteller Typ
3RT1964-6V
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19646V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.473 kg
- Anzahl der Vakuumschaltröhren: 3
- Inklusive Montagematerial
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten
- Einfacher und schneller Aufbau von Schaltkreisen
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in der Anwendung
- Aktualität durch kontinuierliche Produktentwicklung
Vakuumschaltröhren für 3RT1264
Vakuumschaltröhren für 3RT1264 bestehen aus 3 Vakuumschaltröhren und Montagematerial und bieten eine einfache, effiziente und stets aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


