SIEMENS - Vakuum-Schaltröhren für Bgr.S10 für Schütz 3RT1266, 160kW/AC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19666V
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209506329
Sonepar Artikelnummer
120582470
Hersteller Artikelnummer
3RT19666V
Hersteller Typ
3RT1966-6V
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19666V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.461 kg
- Anzahl der Vakuumschaltröhren: 3
- Inklusive Montagematerial
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Einfache Installation durch vollständige Montagematerialien
- Hohe Effizienz im Betrieb
- Immer aktuell mit den neuesten Standards
Vakuumschaltröhren für 3RT1266
Die Vakuumschaltröhren für 3RT1266 bestehen aus 3 Vakuumschaltröhren und Montagematerial, das eine einfache und effiziente Installation ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


