SIEMENS - Vakuumschaltröhren für 3TF69 aus 3 Schaltröhren mit Anbauteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76900B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061811
Sonepar Artikelnummer
120225805
Hersteller Artikelnummer
3TY76900B
Hersteller Typ
3TY7690-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76900B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.667 kg
- Anzahl der Schaltröhren: 3
- Verwendung: Vakuumtechnik
- Kompatibilität: 3TF69 Serie
- Material: Hochwertige Anbauteile
- Hohe Schaltkapazität unter Vakuumbedingungen
- Lange Lebensdauer der Schaltröhren
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Vakuumschaltröhren für 3TF69
Die Vakuumschaltröhren für 3TF69 bestehen aus 3 Schaltröhren mit Anbauteilen und dienen zur Schaltung elektrischer Lasten unter Vakuumbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


