Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508798

Sonepar Artikelnummer

120582217

Hersteller Artikelnummer

3RT12646LA06

Hersteller Typ

3RT1264-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.495 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 wird zum Schalten von Motoren eingesetzt und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Antrieb: ohne Hilfskontakte
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Baugröße: Verschiedene Baugrößen verfügbar
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Schutzart: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zusatzfunktionen: PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Effizienz.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Geeignet für häufige Schaltvorgänge im Tippbetrieb.
    • Flexible Kombination mit anderen Komponenten möglich.
    • Einfacher Zugang zu umfangreichem Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie