Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508828

Sonepar Artikelnummer

120582220

Hersteller Artikelnummer

3RT12646NP36

Hersteller Typ

3RT1264-6NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.409 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Das Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: Uc: 200-277 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schaltung: über Schiene oder Rahmenklemmen
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vorfertigte Hilfsschalter reduzieren den Installationsaufwand.
    • Klimafeste und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten.
    • Vielfältiges Zubehör zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Optimal abgestimmte Produktkombinationen im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie