Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508804

Sonepar Artikelnummer

120582218

Hersteller Artikelnummer

3RT12646NB36

Hersteller Typ

3RT1264-6NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

7.310 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 eignet sich zum schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Uc: 21-27,3 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene oder Rahmenklemmen
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter: zur Reduzierung der Komplexität
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene
    • DC-Weitspannungsbereich: Vorhanden
    • PLC-Steuereingang: Vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
    • Reduzierte Verdrahtungsaufwände durch Verdrahtungsbausätze und Zubehör.
    • Klimafest und auf hohe Zuverlässigkeit ausgelegt.
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie