Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646AD36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508705

Sonepar Artikelnummer

120582208

Hersteller Artikelnummer

3RT12646AD36

Hersteller Typ

3RT1264-6AD36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646AD36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

7.329 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Rated current: 225 A
    • Power rating: 110 kW / 400 V
    • Poles: 3-polig
    • Control voltage: 42-48 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Conventional drive: Yes
    • Auxiliary contacts: 2 S + 2 Ö
    • Connection method: Screw connection for control and auxiliary circuit
    • Climate resistance: Yes
    • Global certifications: IEC and UL/CSA
    • DC wide voltage range: Yes
    • PLC control input: Yes

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, geeignet für vielfältige Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert.
    • Ideal für Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie