Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508743

Sonepar Artikelnummer

120582212

Hersteller Artikelnummer

3RT12646AR36

Hersteller Typ

3RT1264-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.310 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Einzelheiten:

    • Stromstärke: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Uc: 440-480 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreisanschluss: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Kompatibilität: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: In verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich erhältlich
    • Vielseitiges Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfache und wartungsfreie Installation durch Federzuganschluss.
    • Immer aktueller Systembaukasten, der effizient ist und sich leicht anpasst.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie