Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12646AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508750

Sonepar Artikelnummer

120582213

Hersteller Artikelnummer

3RT12646AS36

Hersteller Typ

3RT1264-6AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12646AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.368 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 500-550 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hauptstr.: 3-polig
    • Nennstrom: 225 A
    • Nennleistung: 110 kW
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Baugrößen: In verschiedenen Baugrößen erhältlich
    • DC-Weitspannungsbereich: Ja
    • PLC-Steuereingang: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer.
    • Besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Einfacher Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und klimafest.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, das den Verdrahtungsaufwand reduziert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie