Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12656AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508941

Sonepar Artikelnummer

120582226

Hersteller Artikelnummer

3RT12656AR36

Hersteller Typ

3RT1265-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12656AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.296 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V

    Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Bezeichnung: Vakuumschütz SIRIUS 3RT12
    • Leistung: 132 kW
    • Stromstärke: 265 A
    • Spannung: 400 V, Uc: 440-480 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • PLC-Steuereingang: Verfügbar
    • Vormontierte Hilfsschalter: Reduziert Komplexität
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verschiedene Baugrößen: Erhältlich im großen Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • IE3/IE4 ready, gewährleisten die Zukunftsfähigkeit des Systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie