Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12656NF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509016

Sonepar Artikelnummer

120582233

Hersteller Artikelnummer

3RT12656NF36

Hersteller Typ

3RT1265-6NF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12656NF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.300 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 265 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist ideal zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 265 A
    • Leistung: 132 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Uc: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Elektronischer Antrieb
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • DC-Weitspannungsbereich
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie