Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12666NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509207

Sonepar Artikelnummer

120582246

Hersteller Artikelnummer

3RT12666NB36

Hersteller Typ

3RT1266-6NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12666NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

7.354 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 300 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 300 A
    • Leistung: 160 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Uc: 21-27,3 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche
    • Anschlussmöglichkeit: DC-Weitspannungsbereich, PLC-Steuereingang
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Schaltlebensdauer für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduktion der Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Einfach zu bedienen und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie