Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12756LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509399

Sonepar Artikelnummer

120582259

Hersteller Artikelnummer

3RT12756LA06

Hersteller Typ

3RT1275-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12756LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.345 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 3-polig, Antrieb: ohne Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis Anschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • Hilfs- und Steuerstromkreis mit Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen durch entsprechende Anbindung an die Steuerung.
    • Effiziente Lösungen durch den modularen SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie