Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12756AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509313

Sonepar Artikelnummer

120582251

Hersteller Artikelnummer

3RT12756AF36

Hersteller Typ

3RT1275-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12756AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.566 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400 A
    • Nennleistung: 200 kW / 400 V
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Speisespannung Uc: 110-127 V AC(50-60 Hz) / DC
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Steuereingang: PLC-fähig
    • Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Baugrößen: verschiedene verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse.
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze erleichtern die Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie