Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12756AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509337

Sonepar Artikelnummer

120582253

Hersteller Artikelnummer

3RT12756AP36

Hersteller Typ

3RT1275-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12756AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.500 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist speziell für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400 A
    • Leistung: 200 kW / 400 V
    • Zulässige Steuerungsspannung: Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schaltkreis: Schraubanschluss
    • Bauweise: Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Anschlussmöglichkeiten: Über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche: Verfügbar mit DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Flexibilität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie