Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12756AD36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509306

Sonepar Artikelnummer

120582250

Hersteller Artikelnummer

3RT12756AD36

Hersteller Typ

3RT1275-6AD36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12756AD36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.370 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400 A
    • Leistung: 200 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: Uc: 42-48 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis-Anschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Umgebungsbedingungen: klimafest
    • Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Baugrößen: verschiedene verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbares Zubehör
    • Geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Direkte Anbindung an Steuerung oder über PLC-Eingang möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie