Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12756AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509368

Sonepar Artikelnummer

120582256

Hersteller Artikelnummer

3RT12756AT36

Hersteller Typ

3RT1275-6AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12756AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.340 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise mit exzellenter Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Leistung: 200 kW / 400 V
    • Stromstärke: 400 A
    • Uc: 575-600 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Konventioneller Antrieb
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Montagemöglichkeiten: Schiene oder Rahmenklemmen
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • DC-Weitspannungsbereich
    • PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im Verbraucherabzweig
    • Effiziente Verdrahtung dank Verdrahtungsbausätzen und sorgenfreier Montage
    • Geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Einfach, effizient und aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie