Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509597

Sonepar Artikelnummer

120582273

Hersteller Artikelnummer

3RT12766LA06

Hersteller Typ

3RT1276-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.409 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V, 3-polig

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist optimiert für das Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 500 A, 250 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Antrieb: ohne Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene, Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • DC-Weitspannungsbereich
    • PLC-Steuereingang
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Verfügbare Anschlüsse: Schienen oder Rahmenklemmen
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders lange Schaltlebensdauer
    • Ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie