Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509511

Sonepar Artikelnummer

120582265

Hersteller Artikelnummer

3RT12766AF36

Hersteller Typ

3RT1276-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.600 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 ist speziell zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 500 A
    • Leistung: 250 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Uc: 110-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter: Ja
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Größen: Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich
    • Anschlussarten: Schienen oder Rahmenklemmen
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders hohe Schaltlebensdauer.
    • Besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • IE3/IE4-ready für energieeffiziente Anwendungen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbares Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie