Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509603

Sonepar Artikelnummer

120582274

Hersteller Artikelnummer

3RT12766NB36

Hersteller Typ

3RT1276-6NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.591 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 250 kW / 400 V
    • Hauptstrom: 3-polig, 500 A
    • Uc: 21-27,3 V AC (50-60 Hz) / DC SPS-Eingang 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • DC-Weitspannungsbereich
    • PLC-Steuereingang
    • Baugrößen und Leistungsbereich: Vielfältig verfügbar
    • Vormontierte Hilfsschalter für vereinfachte Montage

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Schaltlebensdauer für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Einfaches und flexibles Kombinieren mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Klimafeste Ausführung, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielseitiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, reduziert den Verdrahtungsaufwand.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie